Courroies trapézoïdales classiques Mecaline B133/B3430 - 888949

Courroie trapézoïdale classique section B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :874365
Mecaline :B133/B3430 - 888949
Rubix :X600-1474286
Fabricant :888949
EAN :3660338415029
COURROIE B133/B3430 B17X3378LI

Résumé technique

Profilb/17
Désignation de courroieb133
Longueur intérieure3378 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE B133/B3430 B17X3378LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et conformes aux spécifications ISO, DIN et BS, ainsi qu'à la norme anti-statique ISO 1813
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilb/17
Désignation de courroieb133
Longueur intérieure3378 mm
Longueur extérieure3430 mm
Largeur supérieure17 mm
Hauteur11 mm
Longueur de référence3430 mm
Matièresbr
18,93 € HT
/ unité
22,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours