Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-27-25-R1/8

Manomètre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MA-27-25-R1/8
Rubix :0326-2573080
Fabricant :541734
EAN :4052568050658
MANOMETRE MA-27-25-R1/8

Résumé technique

Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service25 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOMETRE MA-27-25-R1/8


Manomètre MA-27-25-R1/8 avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [bar]=0 - 25 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=27, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service25 bar
Matièrepa (boîtier);ps (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé)
29,24 HT
/ unité
35,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours