Roulement à rotules sur billes NSK 1314J, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1314J
Rubix :0294-1014469
Fabricant :1314J N
EAN :00029176030925


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1314 CAGE ACIER 70X150X35
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,89 € HT
/ unité
280,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours