Roulement à rotules sur billes FAG 1315-M, Diamètre extérieur : 160 mm | Largeur : 37 mm | Diamètre intérieur : 75 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :1315-M
Rubix :0255-1014473
Fabricant :0167008560000
EAN :4012801472586


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1315 CAGE MASSIVE 75X160X37
Self-aligning ball bearing 13, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 13..-M, cage massive en laiton
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 13..-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 4750 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 30000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 80000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
479,23 € HT
/ unité
575,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours