Roulement à rotules sur billes SKF 2313, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 48 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2313
Rubix :0301-1014657
Fabricant :35954
EAN :7316576605284


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 48 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2313 CAGE ACIER 65X140X48
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Points forts
- Prise en charge des désalignements statiques et dynamiques
- Excellentes performances à grande vitesse
- Excellentes performances pour les charges légères
- Faible frottement
- Excellentes performances à grande vitesse
- Excellentes performances pour les charges légères
- Faible frottement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 48 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 9000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,31 € HT
/ unité
422,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours