Roulement à rotules sur billes SKF 1204 ETN9/W64, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1204 ETN9/W64
Rubix :0301-1360784
Fabricant :79093
EAN :07316570520774
RLT A BILLES 1204 LUB SOLIDE CAGE PA 20X47X14

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1204 LUB SOLIDE CAGE PA 20X47X14


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série12e
Cagepolyamide
Vitesse de référence32000 rpm
249,33 € HT
/ unité
299,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.