Roulement à rotules sur billes NSK 1220KJC3, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 34 mm | Diamètre intérieur : 100 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1220KJC3
Rubix :0294-1155067
EAN :00029176059148
RLT A BILLES 1220 K C3 CAGE ACIER 100X180X34

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1220 K C3 CAGE ACIER 100X180X34


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série1220kjc3
302,94 € HT
/ unité
363,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.