Roulement à rotules sur billes NTN 1206S, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :1206S
Rubix :0281-1014365
EAN :4547359513080
RLT A BILLES 1206 CAGE ACIER 30X62X16

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 1206 CAGE ACIER 30X62X16


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur16 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série1200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r4650 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15800 N
40,45 € HT
/ unité
48,54 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.