Roulement à rotules sur billes FAG 135-TVH, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 5 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :135-TVH
Rubix :0255-1014225
Fabricant :0190058220000
EAN :4012801159463
ROULEMENT A BILLES 135 TVH FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 135 TVH FAG


Self-aligning ball bearing 13, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 13..-TVH, cage en plastique

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série13..-tvh
Cagepolyamide
Vitesse de référence24500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r480 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2600 N
27,46 € HT
/ unité
32,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.