Roulement à rotules sur billes NSK 1308J, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1308J
Rubix :0294-1014447
Fabricant :1308J N
EAN :0029176030840


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1308 CAGE ACIER 40X90X23
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearing
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,40 € HT
/ unité
102,48 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours