Roulement à rotules sur billes SKF 2200 ETN9/W64, Diamètre extérieur : 30 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2200 ETN9/W64
Rubix :0301-1360593
Fabricant :185208
EAN :07316572056769
RLT A BILLES 2200 LUB SOLIDE CAGE PA 10X30X14

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2200 LUB SOLIDE CAGE PA 10X30X14


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur14 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série22e
Cagepolyamide
Vitesse de référence50000 rpm
150,10 € HT
/ unité
180,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.