Roulement à rotules sur billes FAG 2308-2RS-TVH, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :2308-2RS-TVH
Rubix :0255-1014627
Fabricant :0167072300000
EAN :4012801191609
RLT A BILLES 2308 ETANCHE CAGE PA 40X90X33

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2308 ETANCHE CAGE PA 40X90X33


Self-aligning ball bearing 23..-2RS, main dimensions according to DIN 630, lip seal on both sides
Roulements sphères 23..-2RS-TVH, joints d’étanchéité, cage en plastique

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur33 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série23..-2rs-tvh
Cagepolyamide
Charge statique de base, radiale - C0r9700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr30000 N
125,83 € HT
/ unité
151,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.