Roulement à rotules sur billes FAG 11209-TVH, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 58 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :11209-TVH
Rubix :0255-1016316
Fabricant :0167001710000
EAN :4012801183475


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 58 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 11209 CAGE PA 45X85X19/58
Roulements sphères 112..-TVH, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 112..-tvh |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 8200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 22000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,03 € HT
/ unité
142,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours