Roulement à rotules sur billes NSK 2307-2RSTNC3, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulements à rotule sur rouleaux 23
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :2307-2RSTNC3
Rubix :0294-1155207


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2307 ETANCHE C3 CAGE PA 35X80X31
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3. Étanchéité 2RS disponible.
Points forts
Accepte jusqu'à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,90 € HT
/ unité
131,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h