Roulement à rotules sur billes NSK 1205TN, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1205TN
Rubix :0294-1014364
Fabricant :1205TN N
RLT A BILLES 1205 CAGE PA 25X52X15

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1205 CAGE PA 25X52X15


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Self-aligning ball bearings, double row, main dimensions according to DIN 630, cage of Polyamide 66, rolling body guided

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Cagepolyamide
38,31 € HT
/ unité
45,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.