Roulement à rotules sur billes NSK 1309KJC3, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 45 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1309KJC3
Rubix :0294-1020727
EAN :00029176059230


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1309 K C3 CAGE ACIER 45X100X25
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 1300 |
| Matière | acier à roulement au chrome à haute teneur en carbone (suj2) |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 6000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 42000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,76 € HT
/ unité
128,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours