Roulement à rotules sur billes NSK 1310K, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 13
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1310K
Rubix :0294-1014456
Fabricant :1310KJ N
EAN :0029176030871


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1310 K CAGE ACIER 50X110X27
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile où lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 1300 |
| Matière | acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone (suj2, équivalent aisi 52100) |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 5600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 48000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,85 € HT
/ unité
154,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours