Roulement à rotules sur billes SKF 2212 EKTN9/C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2212 EKTN9/C3
Rubix :0301-1020782
Fabricant :34874
EAN :7316570221855


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2212 K C3 CAGE PA 60X110X28
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 22e |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 11000 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,10 € HT
/ unité
171,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h