Roulement à rotules sur billes SKF 1222 K/C3, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 38 mm | Diamètre intérieur : 110 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :1222 K/C3
Rubix :0301-1020385
Fabricant :34226
EAN :7316577664037


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 38 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1222 K C3 CAGE ACIER 110X200X38
Les roulements à billes auto-alignants, à alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux rainures de roulement profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils ne sont pas sensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre. L'alésage conique facilite le montage à l'aide de manchons d'adaptation ou de manchons de démontage.
Les roulements à rotule sur billes, avec alésage conique, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre. L’alésage conique facilite le montage avec des manchons de serrage ou des manchons de démontage.
Points forts
- Facilité de montage à l'aide de manchons d'adaptation ou de manchons de démontage
- Compense les désalignements statiques et dynamiques
- Excellentes performances à grande vitesse
- Excellentes performances sous charge légère
- Faible frottement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 12 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 6700 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
526,83 € HT
/ unité
632,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours