Roulement à rotules sur billes NTN 2205SC3, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 25 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2205SC3
Rubix :0281-1165410
EAN :4547359261615
RLT A BILLES 2205 C3 CAGE ACIER 25X52X18

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2205 C3 CAGE ACIER 25X52X18


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur18 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r3450 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12400 N
47,51 € HT
/ unité
57,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.