Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 1.367-911.0, Débit: 900 l/h | Pression: 200 bar
Nettoyeur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : NETTOYEURS HAUTE PRESSION A EAU FROIDE CLASSIC MEDIUM SUPER HD
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 MX+ Classic s'illustre par sa robustesse et sa simplicité d'utilisation. Polyvalent, il est adapté aussi bien au nettoyage de véhicules, d'engins agricoles ou d'outils de production, de façades que pour une utilisation en collectivités. La pompe à vilebrequin durable avec culasse en laiton et fonction d'aspiration fonctionne avec une température de l'eau pouvant aller jusqu'à 60°C. Débit d'eau et pression sont réglables sur l'appareil. Le moteur 4 pôles refroidi par air est gage de robustesse. La pompe à vilebrequin est protégée des impuretés par un filtre à eau intégré. Conçu pour une maintenance simplifiée, le nettoyeur haute pression HD 9/20-4 MX+ Classic dispose d'un rangement bien pensé des accessoires et de connexions EASY!Lock pour un changement rapide et intuitif des accessoires.
Points forts
Enrouleur de flexible en métal
-
Particulièrement robuste et durable.
-
Manipulation simple et aisée.
-
Avec ANTI!Twist.
Composants de haute qualité
-
Pompe robuste à vilebrequin la qualité éprouvée Kärcher.
-
Moteur électrique à 4 pôles à faible vitesse de rotation.
-
Longue durée de vie et frais de maintenance réduits.
Accessoires Classic avec raccords EASY!Lock
-
Rotabuse
-
Montage et démontage rapides, ainsi que remplacement facile des accessoires.
-
Accessoires robustes et durables.
Rangement astucieux des accessoires
-
Avec espace de rangement pratique pour les buses et les petites pièces
-
Permet un rangement sécurisé du flexible haute pression.
-
Avec crochet de fixation pour le câble d'alimentation.
Informations techniques
| Débit | 900 l/h |
|---|---|
| Pression | 200 bar |
- Livraison habituellement sous (23) jours





