Laveur haute pression à eau chaude Nilfisk 107146922, Pression: 200 bar | Puissance: 7200 W
Nettoyeur haute pression MH 4M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Nilfisk :107146922
Rubix :0206-7150846
EAN :5711145275530



Documents
Détails articles : NHP EAU CHAUDE MH 4M-200/960 FAX
Le MH 4M amène les nettoyeurs haute pression de milieu de gamme à un tout autre niveau en répondant aux dernières exigences du marché en matière de productivité. Le MH 4M est équipé de notre pompe industrielle NA5 dotée de 3 pistons en céramique et d’un moteur à 4 pôles hautement efficace. En outre, le système de contrôle activé par le débit améliore le confort et la prise en main des utilisateurs ainsi que la fiabilité générale de l’appareil.
Points forts
Système exlusif "FA" de décompression automatique.
Informations techniques
Attributs
| Pression | 200 bar |
|---|---|
| Puissance | 7200 W |
| Chauffage | 90° |
| Alimentation | 400 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 508,97 € HT
/ unité
6 610,76 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours
