Laveur haute pression à eau chaude Kärcher 1.811-942.0, Débit: 900 l/h | Pression: 210 bar | Puissance: 9500 W

Nettoyeur haute pression chauffé HDS 1000 Be

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kärcher :1.811-942.0
Rubix :0222-7191588
Fabricant :1.811-942.0
EAN :4054278169200
NETTOYEUR HP EC HDS 1000 BE - HONDA

Résumé technique

Débit900 l/h
Pression210 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : NETTOYEUR HP EC HDS 1000 BE - HONDA


Puissant, l’HDS 1000 Be est équipé d'un robuste moteur à essence 4 temps et d'un démarreur électrique pour fonctionner sans source électrique. Tous les éléments sont logés dans un solide châssis tubulaire en acier, conçu pour pouvoir être levé à l'aide d'une grue ou d'un chariot élévateur à fourche, qui assure une protection intégrale dans des conditions difficiles.

Pour une durée de vie prolongée, le moteur est équipé d'un dispositif de réduction automatique de la vitesse qui abaisse le niveau sonore en cas d'interruption du travail. Les matériaux de qualité supérieure utilisés dans la pompe haute pression - culasse en laiton, soupapes en acier spécial et pistons en acier - garantissent une longue durée de vie et des performances élevées.

La soupape de décharge, le dispositif intégré de régulation de la pression et du débit d'eau ainsi que le mode vapeur assurent une adaptation optimaleaux différents travaux de nettoyage. La poignée-pistolet EASY!Force réduit la force de recul à zéro et diminue les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock 5 fois plus rapide et d’une valve en céramique 5 fois plus robuste. Un brûleur hautement performant avec serpentin de chauffe vertical et allumage permanent.
Pour l'élimination des salissures les plus tenaces.
Deux réservoirs essence et diesel intégrés pour une durée de travail prolongée.
présence de SVHC >0,1% - 10 Substances
Substance : Cobalt(II) sulphate
CAS : 10124-43-3
Concentration>0.1
Substance : Cobalt(II) dinitrate
CAS : 10141-05-6
Concentration>0.1
Substance : Lead titanium trioxide
CAS : 12060-00-3
Concentration>0.1
Substance : Diboron trioxide
CAS : 1303-86-2
Concentration>0.1
Substance : Lead monoxide (lead oxide)
CAS : 1317-36-8
Concentration>0.1
Substance : 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
CAS : 71868-10-5
Concentration>0.1
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Substance : 4,4'-isopropylidenediphenol
CAS : 80-05-7
Concentration>0.1
Substance : Dicyclohexyl phthalate
CAS : 84-61-7
Concentration>0.1
Substance : Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)
CAS : 96-45-7
Concentration>0.1

Points forts

Coupure automatique du brûleur en cas de manque d'eau, protection contre la surchauffe.
Pistolet ergonomique facilitant l'utilisation.
Démarrage électrique pour un démarrage aisé et sans efforts.

Informations techniques


Attributs
Débit900 l/h
Pression210 bar
Puissance9500 W
11 549,11 € HT
/ unité
13 858,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours