Nettoyeur haute pression mobile à eau froide Kärcher 1.353-908.0, Débit: 990 l/h | Pression: 145 bar
Nettoyeur haute pression HD 10/15-4 Cage Food
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :1.353-908.0
Rubix :0222-7191662
Fabricant :1.353-908.0
EAN :4054278157924
Documents
Détails articles : NETTOYEUR HP EF HD 10/15-4 CAGE F
Avec une résistance à l’eau chaude de 85 °C et des performances élevées, notre nettoyeur haute pression non chauffé HD 10/15-4 Cage Food convainc lors de son utilisation dans le secteur alimentaire commercial. Son châssis durable est en acier inoxydable, le flexible haute pression et les roues sont fabriqués dans un matériau non marquant. Toutes ses pièces en contact avec l’eau sont entièrement adaptées aux denrées alimentaires. Que ce soit dans les cuisines, les chambres froides ou les entrepôts : l’appareil répond sans difficulté à toutes les strictes prescriptions d’hygiène. De plus, il brille par sa technologie innovante. Ainsi, le pistolet innovant EASY!Force-HD utilise la force de recul du jet haute pression, réduit ainsi la force de maintien pour l’utilisateur à zéro et permet un travail prolongé sans fatigue. Grâce aux nouveaux raccords rapides brevetés EASY!Lock, le montage et le démontage se font en un clin d’œil : par rapport aux raccords vissés conventionnels, 5 fois plus rapidement, tout en restant tout aussi durables et robustes.
présence de SVHC >0,1% - 3 Substances
Substance : 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
CAS : 119-47-1
Concentration>0.1
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Substance : 4,4'-isopropylidenediphenol
CAS : 80-05-7
Concentration>0.1
Substance : 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
CAS : 119-47-1
Concentration>0.1
Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1
Substance : 4,4'-isopropylidenediphenol
CAS : 80-05-7
Concentration>0.1
Informations techniques
Attributs
| Débit | 990 l/h |
|---|---|
| Pression | 145 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 667,96 € HT
/ unité
8 001,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours