Nettoyant KF Sitosec, Contenance: 500 ml
Nettoyant sec à séchage rapide SITOSEC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KF :Sitosec
Rubix :5338-0057819
Fabricant :1004-AA

Documents
Détails articles : NETTOYANT SITOSEC FPS AE500ML UC12
Nettoyage sec pénétrant à coeur, à séchage rapide pour utilisation sur des circuits imprimés et équipements électroniques. Rétablit les constantes instantanément sans démontage. Sans danger sur les matériaux. Ne laisse pas de résidus. Utilisation possible en industrie alimentaire.
Points forts
Retire les dépôts d'huiles légères et les traces de doigts présents sur les contacts. Très grand pouvoir de dissolution et dispersion des graisses
Applications
Applications sur relais, micro-contacts, semi-conducteurs, circuits imprimés, générateurs, sondes, ensembles électromécaniques, coupe-circuits...
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | 40 °C |
| Température maxi | 65 °C |
| Point d’éclair | < 0 °c (closed cup) |
| Niveau de pH | not applicable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,84 € HT
/ unité
40,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
