Nettoyant CRC Inox Kleen FPS, Contenance: 500 ml

Nettoyant inox

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :Inox Kleen FPS
Rubix :5338-1158470
Fabricant :20720-AB
EAN :5412386059131
NETTOYANT INOX KLEEN AE500ML UC12
brand logo

Résumé technique

Contenance500 ml
Boîtageaerosol
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : NETTOYANT INOX KLEEN AE500ML UC12


CRC Inox Kleen est un nettoyant moussant à base d’eau, spécialement formulé pour redonner aux surfaces métalliques leur aspect brillant d'origine. Conçu pour dégraisser efficacement tout en laissant une barrière protectrice non grasse, il assure une finition impeccable. Prêt à l'emploi, il se distingue par sa polyvalence et sa performance sur une grande variété de matériaux.

Caractéristiques :
CRC Inox Kleen agit en profondeur pour éliminer les salissures, les traces de doigts, d'eau, la poussière ou encore les impuretés dues aux intempéries. Non corrosif et antistatique, il est idéal pour l'entretien de l'acier inoxydable, du chrome, du PVC, de l'aluminium et de la plupart des plastiques (avec un test préalable recommandé sur les plastiques fragiles). Sa formulation moussante à base aqueuse facilite l'application sur les surfaces verticales sans couler, permettant un temps de contact optimal pour une action renforcée. En une seule application, il nettoie et protège tout en redonnant de l'éclat aux matériaux, sans laisser de résidus gras.

Spécifications :
- Aspect : blanc opaque
- Odeur : neutre
- Point éclair du produit actif : > 70 °C
- Densité à 20 °C : 0,93 g/cm³
- pH : 9,79
- Viscosité cinématique à 40 °C : < 20,5 mm²/s
- Contenu COV : 152 g/l
- Température d'auto-inflammation : > 200 °C.

Normes :
Ce nettoyant CRC Inox Kleen est conforme à la norme NSF C1 (n°138083) : cette certification autorise l'utilisation du produit dans les zones non alimentaires des industries agroalimentaires. Toutefois, si les surfaces nettoyées entrent de nouveau en contact avec des aliments, un rinçage à l'eau potable est requis. Cette norme garantit un niveau de sécurité sanitaire pour une utilisation dans des environnements réglementés.
Ce produit est également conforme au règlement REACH (CE) n° 1907/2006, qui encadre l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques en Europe.
Il respecte aussi la directive 2004/42/CE relative à la limitation des émissions de composés organiques volatils (COV), avec une teneur de 152 g/l.

Informations sur la marque :
CRC Industries est un groupe international fondé en 1958, spécialisé dans la production de spécialités chimiques pour l'industrie, l'automobile et l'électronique. Basé en Belgique pour ses opérations européennes, CRC met l'accent sur la qualité, la conformité environnementale et l'innovation permanente. La marque distribue ses produits dans plus de 100 pays et propose plus de 1300 références adaptées aux besoins industriels.

Points forts

- Nettoyage et dégraissage efficaces sur de nombreuses surfaces métalliques et plastiques ;
- Application moussante sans coulure pour une action prolongée ;
- Ne laisse aucun résidu gras, assurant une finition brillante ;
- Barrière protectrice durable contre les salissures et l’humidité ;
- Produit non corrosif, sûr pour les matériaux sensibles ;
- Conforme à la norme NSF C1, utilisable en industrie agroalimentaire avec rinçage ;
- Aérosol pratique, prêt à l’emploi, sans dilution nécessaire.

Applications

CRC Inox Kleen est recommandé pour l’entretien des surfaces en acier inoxydable, aluminium, chrome, PVC et stratifiées, dans des environnements industriels variés. Il est idéal pour les lignes de production, les cuisines professionnelles, les ateliers de mécanique, les ascenseurs ou les équipements esthétiques métalliques. Utilisable sur des surfaces verticales ou horizontales, il s’adapte parfaitement aux exigences de propreté et de brillance dans les secteurs agroalimentaires, chimiques, mécaniques et de maintenance générale.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
Boîtageaerosol
Température maxi50 °C
Point d’éclair>70
Niveau de pH10,71
22,31 HT
/ unité
26,77 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h