Nettoyant Jelt JELTONET C2, Contenance: 650 ml
Nettoyant de contacts JELTONET C2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :JELTONET C2
Rubix :1066-1097339
Fabricant :005199
EAN :3429970051992

Documents
Détails articles : NETTOYANT CONTACTS JELTONET C2 AERO 650ML JELT
JELTONET C2 est recommandé pour la maintenance des contacts électriques et électroniques, il nettoie et protège contre la corrosion, l’oxydation et la moisissure. JELTONET C2 écarte les pannes éventuelles par un entretien préventif et rétablit les constantes diélectriques. Il évite les faux contacts et assure une protection longue durée. Il élimine l’oxyde de la plupart des contacts électriques et électroniques. Préserve la couche d’ozone et assure une protection longue durée
Points forts
Nettoyant désoxydant de contacts.
Ecarte les éventuelles pannes.
Entretien préventif.
Elimine l’oxyde des contacts électriques et électroniques.
Préserve la couche d’ozone.
Assure une protection longue durée.
Aérosol toutes positions.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température maxi | 50 °C |
| Point d’éclair | <0°c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,90 € HT
/ unité
34,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
