Nettoyant Loctite SF 7085, Contenance: 400 ml
Super mousse Super mousse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :SF 7085
Rubix :0166-7162744
Fabricant :195915
EAN :3255460198133

Documents
Détails articles : NETTOYANT MULTI-USAGES 400 ML
Le LOCTITE® SF 7085™ est une mousse active de haute qualité, spécialement conçue pour le nettoyage des intérieurs et extérieurs de véhicules. Polyvalent et efficace, ce produit permet d'éliminer facilement les salissures tenaces sur diverses surfaces. Sa formule à base aqueuse le distingue par sa capacité à nettoyer sans agresser les matériaux sensibles, tout en laissant les surfaces impeccables.
Caractéristiques :
LOCTITE® SF 7085™ se présente sous forme de mousse blanche et laiteuse, facilitant l'application sur les surfaces verticales sans coulures. Sa technologie repose sur un mélange de tensio-actifs non ioniques, phosphates et éthers de glycol, offrant un pouvoir nettoyant renforcé tout en préservant les matériaux. Conçu pour un usage polyvalent, il nettoie efficacement les tissus, les matières plastiques, les surfaces peintes, le verre, les cadres de fenêtres et les éléments chromés. Sa base aqueuse limite les risques d'altération des supports, bien qu'un test de compatibilité soit recommandé avant utilisation sur les plastiques ou revêtements spécifiques. Facile à utiliser, il suffit de vaporiser la mousse, laisser agir quelques minutes, puis essuyer avec un chiffon sec pour obtenir un résultat optimal.
Spécifications :
- Technologie : Dégraissant, Nettoyant
- Nature chimique : Mélange de tensio-actifs non ioniques, phosphates, éthers de glycol en base aqueuse
- Aspect : Blanc, laiteux
- Forme physique : Mousse
- Densité : 1,02
- pH : 9,5 à 10,5
- Domaine d'application : Nettoyage de surfaces
- Température de stockage recommandée : 8°C à 21°C
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Caractéristiques :
LOCTITE® SF 7085™ se présente sous forme de mousse blanche et laiteuse, facilitant l'application sur les surfaces verticales sans coulures. Sa technologie repose sur un mélange de tensio-actifs non ioniques, phosphates et éthers de glycol, offrant un pouvoir nettoyant renforcé tout en préservant les matériaux. Conçu pour un usage polyvalent, il nettoie efficacement les tissus, les matières plastiques, les surfaces peintes, le verre, les cadres de fenêtres et les éléments chromés. Sa base aqueuse limite les risques d'altération des supports, bien qu'un test de compatibilité soit recommandé avant utilisation sur les plastiques ou revêtements spécifiques. Facile à utiliser, il suffit de vaporiser la mousse, laisser agir quelques minutes, puis essuyer avec un chiffon sec pour obtenir un résultat optimal.
Spécifications :
- Technologie : Dégraissant, Nettoyant
- Nature chimique : Mélange de tensio-actifs non ioniques, phosphates, éthers de glycol en base aqueuse
- Aspect : Blanc, laiteux
- Forme physique : Mousse
- Densité : 1,02
- pH : 9,5 à 10,5
- Domaine d'application : Nettoyage de surfaces
- Température de stockage recommandée : 8°C à 21°C
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Nettoyage efficace des intérieurs et extérieurs de véhicules ;
- Formule mousse active permettant une application précise sans coulure ;
- Convient à de nombreux supports : tissus, surfaces peintes, verre, plastiques, chrome ;
- Base aqueuse limitant l'agression des matériaux sensibles ;
- Facilité d'utilisation avec une application rapide et un essuyage simple ;
- Compatible avec une grande variété de matériaux utilisés dans l'automobile.
- Formule mousse active permettant une application précise sans coulure ;
- Convient à de nombreux supports : tissus, surfaces peintes, verre, plastiques, chrome ;
- Base aqueuse limitant l'agression des matériaux sensibles ;
- Facilité d'utilisation avec une application rapide et un essuyage simple ;
- Compatible avec une grande variété de matériaux utilisés dans l'automobile.
Applications
LOCTITE® SF 7085™ est idéal pour le nettoyage des intérieurs de véhicules, tels que les panneaux de portières, les sièges, les sols et les garnitures diverses. Il est également recommandé pour l'entretien des parties extérieures, comme les pare-chocs, les surfaces plastiques, peintes, chromées et vitrées. Ce produit trouve sa place dans les garages automobiles, les centres de détailing, les ateliers de carrosserie, ainsi que chez les particuliers soucieux de l'entretien de leur véhicule. Pour un résultat optimal, il est conseillé d'appliquer la mousse à une distance de 20 à 30 cm, de laisser agir quelques minutes, puis d'essuyer avec un chiffon sec.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | 8 °C |
| Température maxi | 21 °C |
| Point d’éclair | -60 |
| Niveau de pH | 9,5 - 10,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,80 € HT
/ 12 unités
196,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours