Nettoyant CRC Citro Cleaner, Contenance: 500 ml
Nettoyant Citro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Citro Cleaner
Rubix :5338-6159237
Fabricant :32436-AA
EAN :5412386059773

Documents
Détails articles : NETTOYANT CITRO CLEANER
Citro Cleaner est un nettoyant et dégraissant industriel en aérosol, formulé à base de terpènes d’orange. Il pénètre rapidement les dépôts anciens de graisse et d’huile et agit également sur les résidus de colle, de cire, de goudron et de bitume.
Caractéristiques :
Ce nettoyant de la marque CRC est formulé à base de terpènes d’orange. Sa composition est adaptée à l’élimination de nombreux contaminants rencontrés lors des opérations de maintenance industrielle. La formulation agit notamment sur les huiles, graisses, résidus de colle, gommes, résines, mousse polyuréthane non durcie, produits d’étanchéité, goudron et bitume. Elle est compatible avec les surfaces métalliques, ainsi qu’avec la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements.
Spécifications :
• Conditionnement : aérosol de 500 ml
• Couleur : incolore à jaune
• Propulseur : CO₂
• Masse volumique : 0,822 g/cm³ à 20 °C
• Point d’éclair : 12 °C, coupe fermée
• Teneur en COV : 800 g/l
Normes :
• Règlement (CE) n° 1272/2008 CLP : le produit est classé et étiqueté conformément au règlement européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges. Il est classé comme aérosol de catégorie 1
• Règlement (CE) n° 1907/2006 REACH : la fiche de données de sécurité est établie conformément à REACH, modifié notamment par le règlement (UE) 2020/878. Le mélange ne contient pas de substance figurant sur la liste candidate REACH des substances extrêmement préoccupantes
• Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents : le produit est identifié comme détergent et relève de cette réglementation européenne
Caractéristiques :
Ce nettoyant de la marque CRC est formulé à base de terpènes d’orange. Sa composition est adaptée à l’élimination de nombreux contaminants rencontrés lors des opérations de maintenance industrielle. La formulation agit notamment sur les huiles, graisses, résidus de colle, gommes, résines, mousse polyuréthane non durcie, produits d’étanchéité, goudron et bitume. Elle est compatible avec les surfaces métalliques, ainsi qu’avec la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements.
Spécifications :
• Conditionnement : aérosol de 500 ml
• Couleur : incolore à jaune
• Propulseur : CO₂
• Masse volumique : 0,822 g/cm³ à 20 °C
• Point d’éclair : 12 °C, coupe fermée
• Teneur en COV : 800 g/l
Normes :
• Règlement (CE) n° 1272/2008 CLP : le produit est classé et étiqueté conformément au règlement européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges. Il est classé comme aérosol de catégorie 1
• Règlement (CE) n° 1907/2006 REACH : la fiche de données de sécurité est établie conformément à REACH, modifié notamment par le règlement (UE) 2020/878. Le mélange ne contient pas de substance figurant sur la liste candidate REACH des substances extrêmement préoccupantes
• Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents : le produit est identifié comme détergent et relève de cette réglementation européenne
Points forts
• Action rapide sur les dépôts anciens, avec une pénétration efficace des accumulations de graisse et d’huile
• Compatibilité avec de nombreuses surfaces, dont les métaux et la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements
• Application précise et pratique, grâce au conditionnement en aérosol de 500 ml
• Compatibilité avec de nombreuses surfaces, dont les métaux et la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements
• Application précise et pratique, grâce au conditionnement en aérosol de 500 ml
Applications
Ce nettoyant est destiné aux opérations industrielles de nettoyage et de dégraissage pendant la maintenance des machines et équipements. Il convient notamment à l’élimination des huiles et graisses accumulées, ainsi que des résidus de colle, de résine, de goudron, de bitume, de cire, de mousse polyuréthane non durcie et de produits d’étanchéité.
Prêt à l’emploi, il se pulvérise directement sur les surfaces à nettoyer. Après quelques minutes de pénétration, la surface peut être essuyée avec un chiffon propre.
Le produit doit être utilisé dans une zone correctement ventilée. Un essai préalable est recommandé sur les matériaux sensibles ou soumis à des contraintes, ainsi que sur les tissus afin de vérifier la tenue des couleurs. Le produit ne doit pas être appliqué sur un équipement sous tension ni sur un équipement électronique sensible. La surface doit être complètement sèche avant la remise en service.
Prêt à l’emploi, il se pulvérise directement sur les surfaces à nettoyer. Après quelques minutes de pénétration, la surface peut être essuyée avec un chiffon propre.
Le produit doit être utilisé dans une zone correctement ventilée. Un essai préalable est recommandé sur les matériaux sensibles ou soumis à des contraintes, ainsi que sur les tissus afin de vérifier la tenue des couleurs. Le produit ne doit pas être appliqué sur un équipement sous tension ni sur un équipement électronique sensible. La surface doit être complètement sèche avant la remise en service.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température maxi | 50 °C |
| Point d’éclair | 12 (closed cup) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,76 € HT
/ 12 unités
449,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
