Multimètre Distrame null, Catégorie de surtension: 600 V CAT IV / 1 000 V CAT III
Multimètre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rubix :3706-0612628
EAN :0095969801638
Documents
Détails articles : MULTIMETRE NUMERIQUE PORTABLE
Le Fluke 175 se présente comme l'instrument de référence pour les multimètres d'usage général, définissant les standards avec la combinaison de sa précision, sa simplicité d'utilisation, la sécurité qu'il assure et sa fiabilité. Ce multimètre associe simplicité d'utilisation et large variété de fonctions utiles. En effet, le Fluke 175 propose des valeurs efficaces vraies, les mesures de tension, courant, résistance, capacité, fréquence, ainsi qu'un affichage LCD avec bargraphe analogique. Son boîtier surmoulé ergonomique le protège même dans les environnements particulièrement difficiles. Le remplacement de la pile est aisé, avec une trappe prévue à cet effet, ne nécessitant pas l'ouverture du boîtier. Son niveau de protection 600 V CAT IV, assure des mesures en toute sécurité pour l'utilisateur.
Fonctions supplémentaires : Fonction de maintien de la mesure
Affichage (en nombre de points) : 6 000 points
Type d'affichage : Bargraphe analogique
Type de convertisseur : TRMS AC
Largeur de bande min : 45 Hz
Largeur de bande max : 1 kHz
Gamme de tension max : 1 000 V
Gamme de courant max : 10 A
Gamme de résistance max : 50 MΩ
Gamme de capacité max : 9 999 µF
Gamme de fréquence max : 100 kHz
Mesure de température : Non
Test de continuité : Oui
Test de diode : Oui
Conformité ATEX : Non
Mémoire / Enregistreur : Min / max / moy
Niveaux de protection : 600 V CAT IV / 1 000 V CAT III
Interfaces : Non
Alimentation : 1 pile 9 V type 6LR61
Dimensions : 89 x 190 x 45 mm
Poids : 420 g
Affichage (en nombre de points) : 6 000 points
Type d'affichage : Bargraphe analogique
Type de convertisseur : TRMS AC
Largeur de bande min : 45 Hz
Largeur de bande max : 1 kHz
Gamme de tension max : 1 000 V
Gamme de courant max : 10 A
Gamme de résistance max : 50 MΩ
Gamme de capacité max : 9 999 µF
Gamme de fréquence max : 100 kHz
Mesure de température : Non
Test de continuité : Oui
Test de diode : Oui
Conformité ATEX : Non
Mémoire / Enregistreur : Min / max / moy
Niveaux de protection : 600 V CAT IV / 1 000 V CAT III
Interfaces : Non
Alimentation : 1 pile 9 V type 6LR61
Dimensions : 89 x 190 x 45 mm
Poids : 420 g
Informations techniques
Attributs
| Catégorie de surtension | 600 v cat iv / 1 000 v cat iii |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,34 € HT
/ unité
578,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

