Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Colles
Colles et mastics pour fixation et colmatage
Mastic pour joints
Primaire d'adhérence
MASTIC MASTIREX CA 310ML
Primaire d'adhérence Bostik 30111685
MASTIREX
Références
bostik :
30111685
rubix :
2329-8106398
ean :
3549210031376
Résumé technique
Contenance
310
ml
Couleur
Jaune
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Fiche de sécurité
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : MASTIC MASTIREX CA 310ML
Mastic de fixation type néoprène pour l'agencement. Collage de plinthes, lambris, tasseaux, baguettes, carrelages, panneaux décoratifs sur tous supports usuels du bâtiment. Prise rapide. Usage intérieur.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.49
Contenance
310
ml
Couleur
Jaune
Température mini
10
°C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
74,40
€
HT
/ 12
unités
89,28
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours