Primaire d'adhérence 3M 550NCA, Contenance: 310 ml | Couleur: Noir
Mastic Polyuréthane Polymérisation Rapide 550 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :550NCA
Rubix :0168-8153725
Fabricant :7000061786
EAN :4046719250844

Documents
Détails articles : MASTIC 3M 550 310 ML NOIR CARTOUCHE UC12
Il adhère sur une grande variété de matériaux incluant de nombreux plastiques, le FRP, Le SMC, l’aluminium, l’inox, les métaux revêtus et le bois.
Le mastic 3M polyuréthane 550 est un produit mono composant durcissant avec l’humidité de l'air pour former un assemblage élastique permanent
Points forts
Adhère sur une grande variété de matériaux|| Adhère sur une grande variété de matériaux|| Collage de joints de dilatation verticaux et horizontaux, de joints de retrait en béton et en maçonnerie|| Mastic polyvalent;Polymérisation rapide|| Polymérisation rapide|| Possibilité de peindre le produit lorsqu'il est sec|| Élasticité permanente pour permettre le mouvement des joints;Excellente résistance aux intempéries|| Peut être peint|| Peut être peint|| Utilisable au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison;Collage de matériaux différenciés pour une plus grande flexibilité de conception|| Temps de peau 60 minutes|| Temps de peau 60 minutes|| Temps de peau 60 minutes;Peut être peint après durcissement pour des résultats professionnels;Temps de formation de peau de 60 minutes
Applications
Liaison entre le pont et la coque;Applications sur les joints de dilatation verticaux et horizontaux;Joints de retrait pour béton et maçonnerie;Rideaux métalliques et devantures en aluminium;Encadrements de portes et fenêtres
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 310 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Température maxi | 90 °C |
| Durée de conservation | 15 mois à partir de la date de fabrication (pour cartouches) |
| Matériaux compatibles | plastiques (p. ex. polystyrène, polyacrylique), bois, verre, pierre, métaux (entre autres aluminium, acier, métaux revêtus) ainsi que plastiques renforcés de fibres (frp). |
| Temps de séchage | 90 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,12 € HT
/ 12 unités
208,94 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours