Primaire d'adhérence 3M AP111B, Contenance: 18900 ml
Primaire 3M AP111
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :AP111B
Rubix :0168-8133278
Fabricant :7000049700

Documents
Détails articles : PRIMAIRE AP111 FUT 18,9L
Le primaire AP111 peut être utilisé pour améliorer l'adhésion des rubans adhésifs 3M VHB
Points forts
Accélère et renforce l'adhérence
-Augmente le taux d'adhésion aussi bien à température ambiante qu'à basses températures
-Primaire à base d'alcool
-Nettoyer après application
-Augmente le taux d'adhésion aussi bien à température ambiante qu'à basses températures
-Primaire à base d'alcool
-Nettoyer après application
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 18900 ml |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Température maxi | 66 °C |
| Température mini | -40 °C |
| Durée de conservation | 18 mois |
| Matériaux compatibles | métal, acier galvanisé, métaux nus, surfaces peintes, plastiques et caoutchouc; substrats à haute énergie de surface; rubans 3m™ vhb™. |
| Temps de séchage | 2 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 865,69 € HT
/ unité
2 238,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours