Primaire d'adhérence Loctite SF 770 10G FR/NL, Contenance: 10 ml | Couleur: Incolore
LOCTITE 770 Primer
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :SF 770 10G FR/NL
Rubix :0166-8000446
Fabricant :235020
EAN :4058093008485

Documents
Détails articles : PRIMAIRE 770 PS 10GR LOCTITE UC10
LOCTITE® SF 770 est un primaire utilisé pour rendre les surfaces en polyoléfine et autres surfaces à faible énergie aptes au collage avec les adhésifs instantanés LOCTITE. Le durcissement des adhésifs instantanés LOCTITE® est garanti sur ces surfaces traitées. Il n'est recommandé que pour les substrats difficiles à coller tels que le polyéthylène, le polypropylène, le polytétrafluoroéthylène (PTFE) et les caoutchoucs thermoplastiques. LOCTITE SF 770 n'est pas recommandée pour les assemblages nécessitant une forte résistance au pelage.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 10 ml |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Température maxi | 21 °C |
| Température mini | 8 °C |
| Matériaux compatibles | polyoléfine, polyéthylène, polypropylène, ptfe, caoutchouc thermoplastique et autres surfaces à faible énergie. |
| Temps de séchage | 0,15 min |
| Viscosité | 0,62 mPa s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,23 € HT
/ unité
61,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h