Primaire d'adhérence 3M 1210021N, Contenance: 1000 ml | Couleur: Noir
3M™ Universal-Primer P591
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1210021N
Rubix :0168-8214433
Fabricant :7100158584
EAN :4054596565548



Détails articles : PRIMAIRE 3M P591
3M™ Universal-Primer P 591 augmente l’adhérence des mastics et des produits d’étanchéité sur des plastiques tels que le PC, le PMMA et le polyester.
Le Primaire d'étanchéité à usage général 3M P591 est un primaire noir qui augmente l'adhésion avec le polyuréthane et les mastics hybrides.
Points forts
• Améliore l’adhérence
• Bonne résistance aux UV
• Primaire universel pour des matériaux très divers
Applications
Amélioration de l’adhérence - Primairisation
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Température maxi | 35 °C |
| Température mini | 5 °C |
| Durée de conservation | 12 mois (à partir de la date d’expédition, stockage dans l’emballage d’origine à 21 °c et 50 % d’humidité relative) |
| Matériaux compatibles | pmma, polycarbonate (pc) et polyester ; en outre, adhérence sur les métaux, le verre, le bois et le béton |
| Temps de séchage | 15 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 408,16 € HT
/ 8 unités
1 689,79 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours