Primaire d'adhérence Rubix-FR 1358213, Contenance: 310 ml | Couleur: Blanc

TEROSTAT 9120 SF - Mastic d'étanchéité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rubix-FR :1358213
Rubix :K100-8153674
EAN :4002872011067
TEROSON MS 9120 SF BLANC 310 ML JOINT D'ETANCHEITE SANS SOLVANT

Résumé technique

Documents

Détails articles : TEROSON MS 9120 SF BLANC 310 ML JOINT D'ETANCHEITE SANS SOLVANT


TEROSTAT 9120 SF (Super Fast) est un mastic d'étanchéité mono-composant basé sur la technologie des polymères Flextec , qui réticule à l'aide de l'humidité ambiante pour se transformer en un matériau élastique. Le temps de polymérisation dépend de l'humidité ambiante, de la température de l'environnement et de l'épaisseur du mastic. Plus l'hygrométrie sera élevée, et la température haute, plus le temps de polymérisation sera court ; inversement, une température froide et une faible hygrométrie ralentissent la polymérisation.

Points forts

Sans solvant, sans isocyanate - Très bonne adhésion sans primaire - Excellente résistante UV et à l'environnement - Bonne résistance à l'affaissement.

Applications

TEROSTAT 9120 SF est utilisé principalement comme joint de serti et d'étanchéité pour la fabrication et réparation de tous types de véhicules, remorques, véhicules industriels, mais aussi wagons, matériels ferroviaires, et autres applications comme des cuves ou containers - C'est un mastic qui permet de réaliser une protection épaisse lorsqu'il est utilisé en tant que souscouche avant application du Terostat 9320 SF (6 en 1).

Informations techniques


Attributs
Contenance310 ml
Couleurblanc
24,42 HT
/ unité
29,30 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h