Miroir industrie et logistique Vialux 526, Diamètre : 800 mm
MIROIRS MULTI-USAGES CADRE BLANC
Voir les informations techniquesRéférences
Vialux :526
Rubix :6146-6063877
EAN :3547311350099
Détails articles : MIROIR MULTI-USAGE BLANC OPTIQUE 800X600 POLYMIR
CADRE BLC POLYMIR 800 x 600 mm - POLYMIR®. Garantie 3 ans - Distance d'application : 20 m
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 800 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,04 € HT
/ unité
553,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
