Miroir industrie et logistique Vialux 9510, Diamètre : 1000 mm
Miroir de chantier de travaux publics
Voir les informations techniquesRéférences
Vialux :9510
Rubix :6146-6065451
EAN :3547311900911
Détails articles : MIROIR CADRE R-B OPTIQUE 1000X800 P.A.S.
Miroir de forme rectangulaire conçu pour sécuriser la circulation sur les chantiers contrôle 2 directions.
- Conforme à la directive CE 92/58 (cadre rouge et blanc)
- Livrée avec chaque miroir 1 fixation universelle (30+15) pour s'adapter aux murs et poteaux de 60 à 90mm de section ce qui permet un réglage très précis du miroir
- Testé pour résister aux vents jusqu'à 183 km/h
- Chauffage antigel/antibuée par film auto régulé 220V / 50-100W (disjoncteur non fourni)
- Garantie 5 ans.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1000 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 094,61 € HT
/ unité
1 313,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
