Miroir industrie et logistique Vialux 958, Diamètre : 800 mm
Miroir de chantier de travaux publics
Voir les informations techniquesRéférences
Vialux :958
Rubix :6146-6065453
EAN :3547311900539
Détails articles : MIROIR CADRE R-B OPTIQUE 800X600 P.A.S.
Miroir de forme rectangulaire conçu pour sécuriser la circulation sur les chantiers contrôle 2 directions.
- Conforme à la directive CE 92/58 (cadre rouge et blanc)
- Livrée avec chaque miroir 1 fixation universelle (30+15) pour s'adapter aux murs et poteaux de 60 à 90mm de section ce qui permet un réglage très précis du miroir
- Testé pour résister aux vents jusqu'à 183 km/h
- Chauffage antigel/antibuée par film auto régulé 220V / 50-100W (disjoncteur non fourni)
- Garantie 5 ans.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 800 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
886,29 € HT
/ unité
1 063,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
