Miroir industrie et logistique Vialux 913, Diamètre : 300 mm
Miroir de sécurité et d'inspection VISIOM91
Voir les informations techniquesRéférences
Vialux :913
Rubix :6146-6033151
EAN :3547314900161
Détails articles : MIROIR MULTI-USAGE OPTIQUE DIAM.300 P.A.S.
Miroir de sécurité et d'inspection de forme ronde.
- Utilisation : sécurité et surveillance à la fois
discrète et efficace
- Contrôle 2 directions
- Domaines d'applications : 1usine 1 entrepôt -
surveillance des rayonnages dans les magasins et ateliers - sécurité des
postes de travail
- Garantie 5 ans.
* Pour les références 799137 799138 799139 :option chauffage antigel/antibuée par film auto régulé
220V / 50-100W (disjoncteur non fourni).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 300 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,55 € HT
/ unité
245,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
