Miroir industrie et logistique Vialux 1980, Diamètre : 1980 mm
MIROIRS HÉMISPHÉRIQUES 1/4 DE SPHÈRE PMMA
Voir les informations techniquesRéférences
Vialux :1980
Rubix :6146-6100160
EAN :3547311530057
Détails articles : MIROIR HEMISPHERIQUE 1/4 1980 SPHERE OPTIQUE 800 PMMA
MIROIRS HÉMISP 1/4 DE SPHERE - HÉMISP 1/4 SPHÈR POLYMIRØ800 - Ø 800 mm - MIROIRS HÉMISPHÉRIQUES 1/4 DE SPHÈRE PMMA. Garantie 2 ans - Distance d'application : 10 m
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1980 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,46 € HT
/ unité
281,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
