Miroir industrie et logistique Vialux 946, Diamètre : 600 mm
Miroir de chantier travaux publics
Voir les informations techniquesRéférences
Vialux :946
Rubix :6146-6033152
EAN :3547311900157
Détails articles : MIROIR CADRE R-B OPTIQUE DIAM.600 P.A.S.
Miroir de
forme ronde conçu pour sécuriser la
circulation sur les chantiers contrôle 2 directions.
forme ronde conçu pour sécuriser la
circulation sur les chantiers contrôle 2 directions.
- Conforme à la directive CE 92/58 (cadre rouge et blanc)
- Livrée avec chaque miroir 1 fixation universelle (30+15) pour s'adapter
aux murs et poteaux de 60 à 90mm de
section ce qui permet un réglage très précis du miroir
- Testé pour résister aux vents jusqu'à 183 km/h
- Chauffage antigel/antibuée par film auto régulé 220V
/ 50-100W (disjoncteur non fourni)
- Garantie 5 ans.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 600 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
504,28 € HT
/ unité
605,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
