Miroir industrie et logistique Vialux 3660, Diamètre : 660 mm
Miroir hémisphérique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Vialux :3660
Rubix :6146-6033149
EAN :3547311530019
Documents
Détails articles : MIROIR HEMIS.1/2SPHERE SUSPENDUE OPTIQUE 660 PMMA CODE 3660
Miroir en PMMA (plexiglas). Fixation en angle par chevilles et vis ou au plafond par chaînettes. Dimensions de l’optique : 600 mm. Distance maximum de l’utilisateur au miroir : 6 m.
Points forts
Facilite la circulation des engins de manutention en espaces privés.
Applications
Pour les environnements intérieurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 660 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,26 € HT
/ unité
401,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
