Miroir industrie et logistique Vialux 588, Diamètre : 800 mm
Miroir routier VIALUX
Voir les informations techniquesRéférences
Vialux :588
Rubix :6146-6065448
EAN :3547311150101
Détails articles : MIROIR CADRE J-N OPTIQUE 800X600 POLYMIR
Circulation en entrepôts et ateliers. Intersections des voies en usines.
- Contrôle 2 directions
- Incassable inaltérable indéformable aux chocs et aux différences de températures anti vandalisme
- Traité antivieillissement
- Fixation universelle pour murs et poteaux de 60 à 90 mm de section. Testée pour résister aux vents jusqu'à 183 km/h.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 800 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
681,38 € HT
/ unité
817,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
