Miroir industrie et logistique Vialux 556, Diamètre : 800 mm | Forme : Carré
Miroirs de contrôle
Voir les informations techniquesRéférences
Vialux :556
Rubix :6146-5487276
Fabricant :556

Détails articles : MIROIR 800X600 CADRE ROUGE BLANC
MIROIRS AVEC CADRE ROUGE ET BLC - CADRE RGE/BLC POLYMIR 800 x 600 mm - MIROIRS AVEC CADRE ROUGE ET BLANC POLYMIR®. Garantie 3 ans - Distance d'application : 20 m
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 800 mm |
|---|---|
| Forme | carré |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
447,68 € HT
/ unité
537,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours