Miroir industrie et logistique Vialux 524, Diamètre : 600 mm
MIROIRS MULTI-USAGES CADRE BLANC
Voir les informations techniquesRéférences
Vialux :524
Rubix :6146-6080763
EAN :3547311350082
Détails articles : MIROIR MULTI-USAGE BLANC OPTIQUE 600X400 POLYMIR
CADRE BLC POLYMIR Ø 600X400 mm - 600 x 400 mm - POLYMIR®. Garantie 3 ans - Distance d'application : 9 m
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 600 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,06 € HT
/ unité
354,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
