Miroir industrie et logistique Vialux 9210, Diamètre : 1000 mm
Miroir de sécurité et d'inspection VISIOM92
Voir les informations techniquesRéférences
Vialux :9210
Rubix :6146-6065461
EAN :3547311490092
Détails articles : MIROIR MULTI-USAGE BLANC OPTIQUE 1000X800 P.A.S.
Miroir de sécurité et d'inspection de forme rectangulaire.
- Utilisation : sécurité et surveillance à la fois discrète et efficace
- Contrôle 2 directions
- Domaines d'applications : 1 usine 1 entrepôt - surveillance des rayonnages dans les magasins et ateliers - sécurité des postes de travail
- Garantie 5 ans.
*Option chauffage anti-gel/antibuée par film auto régulé 220V / 50-100W (disjoncteur non fourni).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1000 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
890,38 € HT
/ unité
1 068,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
