Miroir industrie et logistique Vialux 914, Diamètre : 400 mm
Miroir de sécurité et d'inspection VISIOM91
Voir les informations techniquesRéférences
Vialux :914
Rubix :6146-6065456
EAN :3547311490023
Détails articles : MIROIR MULTI-USAGE BLANC OPTIQUE DIAM.400 P.A.S.
Miroir de sécurité et d'inspection de forme ronde.
- Utilisation : sécurité et surveillance à la fois
discrète et efficace
- Contrôle 2 directions
- Domaines d'applications : 1usine 1 entrepôt -
surveillance des rayonnages dans les magasins et ateliers - sécurité des
postes de travail
- Garantie 5 ans.
* Pour les références 799137 799138 799139 :option chauffage antigel/antibuée par film auto régulé
220V / 50-100W (disjoncteur non fourni).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 400 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,24 € HT
/ unité
247,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
