Miroir industrie et logistique Vialux 548, Diamètre : 800 mm
MIROIRS AVEC CADRE ROUGE ET BLANC POLYMIR®
Voir les informations techniquesRéférences
Vialux :548
Rubix :6146-6044542
EAN :3547311150033
Détails articles : MIROIR CADRE R-B OPTIQUE DIAM.800 POLYMIR
Ø 960 mm - Ø 800 mm - MIROIRS AVEC CADRE ROUGE ET BLANC POLYMIR®. Garantie 3 ans - Distance d'application : 20 m
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 800 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
830,07 € HT
/ unité
996,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
