Miroir industrie et logistique Vialux 949, Diamètre : 900 mm
Miroir de chantier travaux publics
Voir les informations techniquesRéférences
Vialux :949
Rubix :6146-6065450
EAN :3547311900393
Détails articles : MIROIR CADRE R-B OPTIQUE DIAM.900 P.A.S.
Miroir de
forme ronde conçu pour sécuriser la
circulation sur les chantiers contrôle 2 directions.
forme ronde conçu pour sécuriser la
circulation sur les chantiers contrôle 2 directions.
- Conforme à la directive CE 92/58 (cadre rouge et blanc)
- Livrée avec chaque miroir 1 fixation universelle (30+15) pour s'adapter
aux murs et poteaux de 60 à 90mm de
section ce qui permet un réglage très précis du miroir
- Testé pour résister aux vents jusqu'à 183 km/h
- Chauffage antigel/antibuée par film auto régulé 220V
/ 50-100W (disjoncteur non fourni)
- Garantie 5 ans.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 900 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
954,14 € HT
/ unité
1 144,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
